Mezcladores Philadelphia Mezclador neumático de acero inoxidable
Mezcladores Philadelphia Mezclador neumático de acero inoxidable. Modelo: PGA-6-2. Esta mezcladora portátil de velocidad variable con abrazadera está impulsada por un motor neumático y una transmisión por engranajes que proporciona una salida de torsión máxima, reduce la acumulación de calor y permite un funcionamiento sin chispas. Diámetro del impulsor: 12-1/2 pulg. Motor neumático: 2,0 hp, 1750 rpm. Relación de transmisión de engranajes: 5:1. Revoluciones finales: 350. Entrada de aire: (1) accesorios de manguera de aire de presión de 3/8 pulg. Dimensiones del eje: 3 pies 7-5/8 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 1 pie 1/2 pulg. de ancho x 4 pies 10 pulg. de alto (ACN32)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DBGV325B.1a
- Fabricante: Philadelphia Mixers
- Modelo: PGA-6-2
- Número de serie: 97AKG0173
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!