Unidad mezcladora
Motor con caja de cambios. Motor: Euro Drive, Tipo: DF32DT100L4BHR, SO: 850005152.5.01.85. 001. 230/460 voltios, 13,6/6,8 amperios, 4-5 pulgadas hp, 60 Hz, trifásico, 2025/405 rpm. Caja de cambios: Euro Drive, Tipo: RX71D32DT100L4BHR, SO: 850005152.5.01.85. 001. 2.025/405 rpm (entrada), 1.350/270 rpm (salida). 4-5 caballos de fuerza (pulg.), relación 1,5.
Product Details
- Cantidad en stock: SELM175.1
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Euro Drive
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 2,025/405
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.6/6.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3