Mezclador Philadelphia Mixers Neumático de Acero Inoxidable - 2 HP

Mezclador Philadelphia Mixers Neumático de Acero Inoxidable - 2 HP

Mezcladores Philadelphia Mezclador neumático de acero inoxidable. Modelo: PGA-6-2. Esta mezcladora portátil de velocidad variable con abrazadera está impulsada por un motor neumático y una transmisión por engranajes que proporciona una salida de torsión máxima, reduce la acumulación de calor y permite un funcionamiento sin chispas. Motor neumático: 2,0 hp, 1750 rpm. Relación de transmisión de engranajes: 5:1. Revoluciones finales: 350. Diámetro del impulsor: 12-1/2 pulg. Entrada de aire: (1) accesorios de manguera de aire de presión de 3/8 pulg. Dimensiones del eje: 4 pies de largo x 1-1/4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 9-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 3-5/8 pulgadas de alto (ACN32)

Product Details

  • Cantidad en stock: DBGV324.1a
  • Manufacturer: Philadelphia Mixers
  • Model: PGA-6-2
  • Serial Number: 91AKG0819

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador Philadelphia Mixers Neumático de Acero Inoxidable - 2 HP