Mezclador neumático de acero inoxidable Philadelphia PGA-6-2

Mezclador neumático de acero inoxidable Philadelphia PGA-6-2

Batidora neumática Philadelphia de acero inoxidable. Modelo: PGA-6-2. Batidora portátil con pinza. Diámetro del impulsor: 12-1/2 pulg. Motor neumático accionado para que no se acumule calor. El motor funciona sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Impulsado por engranajes para un par de salida máximo. Motor neumático de 2,0 caballos de fuerza y ​​1750 rpm. Relación de transmisión: 5-1. Revoluciones finales: 350. Entradas/salidas: (1) accesorios de manguera de aire de presión de 3/8 pulg. Longitud del eje: 3 pies 7-1/4 pulgadas Diámetro del eje: 1-1/4 pulgadas Dimensiones totales: 11-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas .

Product Details

  • Cantidad en stock: DBGV322.1a
  • Manufacturer: Philadelphia Mixers
  • Model: PGA-6-2
  • Serial Number: 96AKG1299

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Mezclador neumático de acero inoxidable Philadelphia PGA-6-2