Accionamiento del agitador de 2 velocidades de Reuland Electric Company - 1 1/2 HP

Accionamiento del agitador de 2 velocidades de Reuland Electric Company - 1 1/2 HP

2000 Accionamiento del agitador de 2 velocidades de Reuland Electric Company. Modelo: GOJV-12. Salida de marcha: 145 / 72-1/2 rpm. Motor: 1-1/2 / ¾ hp, 1800/900 rpm, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 14 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (ACN83).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDG404.a
  • Manufacturer: Reuland Electric Company
  • Model: GOJV-12
  • Serial Number: 00-6753A-1

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reuland Electric Company
  • Motor Horsepower(HP): 1.5
  • Motor RPM: 1800/900
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 2.5/2.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 184

Dimensions:

  • Length (Inches): 25
  • Width (Inches): 14
  • Height (Inches): 14
  • ACN: 83

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2000

Accionamiento del agitador de 2 velocidades de Reuland Electric Company - 1 1/2 HP