Transmisión mezcladora Sharpee - 1/3 HP

Transmisión mezcladora Sharpee - 1/3 HP

Mezclador Sharpee. Modelo: FGP-05OUF. N/S 39481. Diámetro máximo de la hélice del mandril positivo: 1/2 pulg. Motor industrial Baldor, 0,30 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440, 1,4-1,4/0,7 amperios, 50/60 Hz, trifásico . Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto

Product Details

  • Cantidad en stock: 3.MRD289.a
  • Manufacturer: Sharpee
  • Model: FGP-05OUF
  • Serial Number: 39481

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 0.3
  • Motor RPM: 1725/1425
  • Motor Voltage: 208-220/440
  • Motor Amps: 1.4-1.4/.7
  • Motor Hertz (Hz): 50/60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 9
  • Width (Inches): 8
  • Height (Inches): 12

Additional Product Details

Transmisión mezcladora Sharpee - 1/3 HP