Agitador de acero inoxidable

Agitador de acero inoxidable

Agitador de acero inoxidable. Diámetro del eje: 2 pulgadas. Longitud del eje: 58-1/4 pulgadas. Ancho de la hoja: 5 pulgadas. Diámetro de la hoja: 61 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 65-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SMPP087B.
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 5
  • Width (Inches): 61
  • Height (Inches): 65.5

Additional Product Details

Agitador de acero inoxidable