Tanque de lotes de fibra de vidrio con mezclador Neptune - 150 galones

Tanque de lotes de fibra de vidrio con mezclador Neptune - 150 galones

Tanque de lotes de fibra de vidrio con mezclador Neptune - 150 galones. Diámetro de la hélice del mezclador: 3 ½ pulg. Diámetro del eje: 5/8 pulg. Longitud del eje: 3 pies 1 pulg. Motor, ½ hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 8,8/4,4 amperios, 60 Hz, monofásico . Entradas: (1) parte superior abierta de 2 pies 11 ½ pulgadas. Salidas: (1) conexión rápida de 1 pulg. con filtro y válvula de cierre. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (BE)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MRSP247.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de lotes de fibra de vidrio con mezclador Neptune - 150 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente