Enfriador de líquido enfriado por aire - 20 toneladas
1997 Enfriadora de líquido enfriada por aire Trane. Modelo: CGAFC20EAAA1T. Capacidad nominal: 20 toneladas. Refrigerante: R-22. Presión de prueba de fábrica del lado del refrigerante alta/baja: 450/300 psig. Requisitos del sistema: 200 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores scroll Trane 3D. Compresor A, modelo: CSHA093A0A00, carga: 40 lbs, requisitos eléctricos: 200 V, 39,4 RLA, 269 LRA, 60 Hz, trifásico. Compresor B, Modelo: CSHA093A0A00, carga: 40 lbs, requisitos eléctricos: 200 V, 39,4 RLA, 269 LRA, 60 Hz, trifásico. (2) Motores de ventilador del condensador, 1,0 hp, 200 V, 4,1 FLA, 60 Hz, trifásicos. Requisitos del circuito de control: 115 V, 250 VA máx., 60 Hz, monofásico. Cinta térmica para evaporador, 120 V, 210 VA máx., 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 7 pies 5 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: ADSP02
- Manufacturer: Trane
- Model: CGAFC20EAAA1T
- Serial Number: J97L84001
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled