Enfriador de líquido enfriado por aire Dunham-Bush: 420 toneladas nominales
1999 Enfriador de líquido enfriado por aire Dunham-Bush. Modelo: ACDX420B. Capacidad: 420 toneladas nominales. Sólo para uso en exteriores. Refrigerante: R-22. Presión de prueba alta/baja: 400/250 psig. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Alimentación de control: 115 V, 60 Hz, monofásica. (2) Compresores Scroll Dunham-Bush, modelo: 1215NHF6X6K0EMBJ0C, presión de diseño alta/baja: 410/250 psig, fuente de alimentación: 460/400 V, 1330 LRA, 60/50 Hz, trifásico. (1) Compresores scroll Dunham-Bush, Modelo: 1218NHF6X6K0EMBJ0C, fuente de alimentación: 460/400 V, 1485 LRA, 60/50 Hz, trifásico. Barril enfriador Dunham-Bush, modelo: FXT24149J09CVR0, MAWP del lado de la carcasa: 200 psi a 150 °F, MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 200 psi, MAWP del lado del tubo: 250 psi a 150 °F, MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 60 psi. (22) motores de ventilador del condensador (cada uno), 1,5 hp, 3,0 FLA, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 10 pulg. de diámetro. Puertos Victaulic. Tiempos de funcionamiento del compresor: no.1: 63179 horas, no. 2: 47652 horas, núm. 3: 60105 horas. Dimensiones totales: 44 pies de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPLS225.43a
- Manufacturer: Dunham-Bush
- Model: ACDX420B
- Serial Number: 12329701B99G
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled