Sistema de refrigeración líquida Remcor serie CH - 1/2 tonelada
Sistema de refrigeración líquida Remcor Industrial serie CH. Número de pieza: 014733. Capacidad de refrigeración: 6000 BTU/h. Capacidad de la bomba: 2 GPM. Compresor: 0,5 CV. Condensador: Enfriado por aire. Rango de temperatura: 40F a 100F. Eléctrico: 115 V, 15,75 A, 60 Hz, Monofásico. Refrigerante: R134- 22 oz. Peso: 160 libras. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (ACN49)
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS15.3a
- Manufacturer: Remcor
- Model: CH550A
- Serial Number: 62A013LC800
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled
- Unit Nominal Tons (TR): 0.5
- Number of Compressors: 1
- Compressor Descriptions: Compressor: 0.5 HP.
- Total Compressor Horsepower: 0.5
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 28
- Weight (LBS): 160
- ACN: 49