Enfriador enfriado por aire Trane -70 toneladas
1996 Enfriadora enfriada por aire Trane: 70 toneladas. Modelo: RTAA0704XFQ1A1D0BFGR. Número de serie: U96D33922. (2) Compresores Helirotor A y B de Trane de 460 V, 50 RLA, 330 LRA, 60 Hz, trifásicos. (8) Ventiladores de 29 pulgadas de diámetro con motor, 1 hp, 60 Hz, 850 rpm, 200-230/460 V, 5,1-5,0/2,5 amperios, circuito de control, 115 V, 750 amperios (máx.), 60 Hz, 1 fase. Cinta térmica para evaporador, 115 V, 750 amperios (máx.), 60 Hz, monofásica. Refrigerante R-22 con carga de 58 lb cada uno. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 94 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (ACN400).
Product Details
- Cantidad en stock: DPLS229.75a
- Manufacturer: Trane
- Model: RTAA0704XFQ1A1D0BFGR
- Serial Number: U96D33922
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled