Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 20 toneladas
1991 Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 20 toneladas. Refrigerante: R-22. Presión de diseño: 450 psig. Presión de prueba (alta/baja): 563/300 psig. Alimentación: 230V, 60 Hz, trifásica. (2) Compresores Scroll 3-D de Trane, fuente de alimentación: 200/230 V, 41,4 RLA (ea), 247 LRA (ea), 60 Hz, trifásicos. York Chiller Barrel, MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a -20 a 150 °F, radio de la cabeza: plano, MAWP del lado del tubo: 225 psi a -20 a 150 °F. (2) Motores de ventilador, 1 hp, 200/230 V, 4.1 FLA (ea), 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto NPT. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto NPT. Dimensiones totales: 8 pies 5 pulgadas de largo x 7 pies 6 de ancho x 7 pies de alto (ACN157a).
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD234.20
- Manufacturer: Trane
- Model: RAUCC20 GBD10AF2
- Serial Number: J91E80946
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled