Enfriador de paquete enfriado por aire Trane - 10 toneladas
Enfriador de paquete enfriado por aire Trane - 10 toneladas. Modelo: CGA120B300BA. Número de serie: J34198525. Potencia nominal de la unidad 208/230 voltios, trifásica, 60 Hz. MA Fusible Amp (60) Motor del compresor 1, 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz, 18,8 RLA, LRA 118. Motor del compresor 2, 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz, 18,8 RLA, 118 LRA. Motor del ventilador del condensador 1: trifásico, 60 Hz, 6,0 fla, 1 hp. Dimensiones totales 38 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de alto (H15) (ACN150).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU52
- Manufacturer: Trane
- Model: CGA120B300BA
- Serial Number: J34198525
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled