Enfriador rotativo enfriado por aire Trane serie R, 110 toneladas
1993 Enfriador rotativo enfriado por aire Trane Serie R. Modelo: RTAA1104XE02A1AOBFGE. Capacidad nominal: 110 toneladas utilizando R-22. Presión de prueba de diseño (alta/baja): 450/300 psig. Alimentación: 460 V. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. (2) Compresor Helirotor de Trane. Modelo(s): CHHN050TKA0N057A, CHNN060TKA0N069A. Número de ventiladores: 10. Horas en el compresor (A): 4922, arranques en el compresor (A): 5910. Horas en el compresor (B): 11283, arranques en el compresor (B): 2371. Dimensiones totales: 19 pies 2 pulgadas . Largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ANGB01.20
- Manufacturer: Trane
- Model: RTAA1104XE02A1AOBFGE
- Serial Number: U93J1B8539
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled