Enfriador York de 25 toneladas, modelo LCHA25-46E
Enfriador York-25 Ton. Modelo LCHA25-46E. N/S KM047926. 460 V, trifásico, 60 Hz. Ampacidad mínima del circuito 73, 100 amperios, tamaño máximo de fusible 72. Compresor: 460 V, trifásico, 60 Hz, FLA51, LRA 225. (4) motores de ventilador: 3/4 hp, 208/230 V, monofásico, 60 Hz , FLA 4.5, LRA 12.4. Límites de voltaje de los terminales 414 min, 506 max. Alimentación 115 V, 60 hz, 15 A. Entrada: 3-1/2 pulg.; salida: 3-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 129 pulgadas de largo x 74 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU9152.20
- Manufacturer: York
- Model: LCHA25-46E
- Serial Number: KM047926
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled