Condensador Blanchard-Ness - 108 toneladas
1997 Condensador Blanchard-Ness. Modelo: DLCT-108. S/N: 97070173. Clasificación nominal a 25°TD: 108 toneladas. Refrigerante: R-12, R-22, R-502. Presión de trabajo de diseño: 400 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. (8) Motores de ventilador, 1 hp, 460 V, 2.0 FLA, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 1-5/8 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Diseñado para uso en exteriores. Dimensiones totales: 19 pies 3 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto (ACN124).
Product Details
- Cantidad en stock: DOLP011D.
- Manufacturer: Blanchard-Ness
- Model: DLCT-108
- Serial Number: 97070173