Unidad Condensadora BOHN - 5 Toneladas
Unidad Condensadora BOHN - 5 Ton. Modelo: DLH5H2ED. Número de serie: D93H37465. Espaciado nominal de aletas: 9 fpi. Presión de diseño (alta): 350 psi. Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros, modelo: 2DC3-0500-TFC, S/N: CT 93F 03550 5, 200/220-208-230 V, 22,3 RLA, 120 LRA. 50/60 Hz, trifásico. Configuración de ventilador dual con (4) aspas por ventilador. Tamaño de las aspas del ventilador: 9 pulg. de ancho x 6 pulg. de ancho. (2) motores de ventilador Emerson, 1/4 hp, 1,8 amperios, monofásicos. Entradas: (1) puerto de entrada de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de salida de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AAEC841C.
- Manufacturer: Bohn/Heatcraft
- Model: DLH5H2ED
- Serial Number: D93H37465