Unidad condensadora de freón Copeland
Compresor de freón Copeland. Modelo: ARE25C3E-SAA-103. Refrigerante: R134A (freón). Diámetro del ventilador: 8-1/2 pulg. Número de ventiladores: 1. Fuente de alimentación: 115 V, 25 amperios, 60 Hz, monofásico. Condensador Copeland, Modelo: M2FH-0024-SAA-106. Presión máxima de diseño: 440 psig (alta), 162 psig (baja). Evap. máx. temperatura: 45° F. Fuente de alimentación: 115 V, 4,47 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH369.a
- Manufacturer: Copeland
- Model: ARE25C3E-SAA-103
- Serial Number: 04C93161E
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 10