Condensador enfriado por aire Drake
Condensador enfriado por aire Drake: N.° de modelo: KVC1C12027A-T4ZX-0652, N.° de serie: 01015734. Unidad que ingresa al servicio eléctrico: Voltios: 460, Fase: 3, Hz: 60. Ampacidad mínima del circuito Circuito n.° 1 7 amperios. Máx. Protección contra sobrecorriente: 15 Amperios. Cantidad de motores de ventilador: 2, Voltios: 460, Ph: 3, Hz: 60, Fla: 3.1, Hp: 2. Presión de trabajo de diseño 450 PSIG Presión probada para uso en exteriores: 450 PSIG.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS33
- Manufacturer: Drake Refrigeration Inc.
- Model: KVC1C12027A-T4X-0652
- Serial Number: 1015734
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Copeland
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 3.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 215
- Width (Inches): 61
- Height (Inches): 58
- Weight (LBS): 4,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: Missing Tag Plate