Condensador enfriado por aire de Gulf+Western Manufacturing Company
Condensador enfriado por aire de Gulf+Western Manufacturing Company. Modelo: RDD0062F. Número de serie: BTD8121. Número de trabajo: 5386. División de transferencia de calor de Bohn. Presión de trabajo: 400 psig. Diámetro del ventilador: 2 pies. Motor del ventilador: 1/2 hp, 230 V, 3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Ampicidad mínima del circuito: 4,0. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puertos de cobre. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU1000
- Manufacturer: Gulf+Western Manufacturing Company
- Model: RDD0062F
- Serial Number: BTD8121