Unidad condensadora enfriada por aire Krack - 15 toneladas
1995 Unidad condensadora Krack enfriada por aire: 15 toneladas. Modelo: KBD15L2K33E. Número de serie: 457047-02B. Refrigerante: R-22. Presión mínima de diseño alta/baja: 385/162 psig. Compresor alternativo Copeland de 4 cilindros, modelo: 4DL3-150E-TSK-800, S/N: 99L78235, requisitos eléctricos: 230 V, 215 LRA, 43,6 RLA, 60 Hz, trifásico. (3) Motores de ventilador Franklin Electric, 0,5 hp, 2,6 FLA, 230 V, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Dimensiones totales: 12 pies 9 pulgadas de largo x 53 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EPBD003.
- Manufacturer: Krack
- Model: KBD15L2K33E
- Serial Number: 457047-02B