Unidad condensadora enfriada por aire de Kramer Industries
Unidad condensadora enfriada por aire de Kramer Industries. Modelo: C3F22KSH, S/N: E07860. Refrigerante: R-22. Diámetro del cilindro del enfriador: 6 pulg. Presión de prueba de fábrica: lado alto 400 psi; lado bajo 250 psi. Motor de ventilador Emerson: 1075 rpm, 208-230 V, 1,3 amperios, 60 Hz, monofásico. Compresor coplemático: Modelo: ERF1-0311-TAD-800, S/N: 95C72883, 380-400/460 V, 50/60 Hz, 3 fases. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubería de cobre, (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería de cobre. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC245.1
- Manufacturer: Kramer Industries
- Model: C3F22KSH
- Serial Number: E07860
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Emerson
- Motor RPM: 1075
- Motor Voltage: 208-230
- Motor Amps: 1.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 40