Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 5 toneladas
2000 Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 5 toneladas. Modelo: CTT20500M22. Número de serie: M0069365-012. Temperatura media. Refrigerante: R-22. Compresor Copeland Discus, 5 hp, 380-420/460 V, 10.5 FLA, 3 ph @ 50/60 Hz. (2) Motores eléctricos Marathon, 1/2 hp, 1075 rpm, 460 V, 2.4 FLA, 60 Hz, monofásicos. (2) Ventiladores de 3 aspas, aspas de ventilador de 8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Transformador General Electric, clase: 180, 0,750 kWA, 400 AMB, 60 Hz, 100c de elevación. Manómetro Ranco cortado y (2) interruptores de control del ventilador Ranco. Thermobank ofrece más refrigeración con menos consumo de energía, menos equipo, menos instalación y menor costo operativo. Thermobank está disponible para todas las aplicaciones comerciales e industriales. Con Thermobank se necesita menos equipo porque realiza más refrigeración en 24 horas que cualquier otro sistema de paquete y también tiene el período de descongelación más rápido (normalmente de 5 a 10 minutos). Entradas: (1) puerto de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 47 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto (H15) (ACN100).
Product Details
- Cantidad en stock: FRGW001D.
- Manufacturer: Kramer Industries
- Model: CTT20500M22
- Serial Number: M0069365-012