Unidad condensadora Trane de 60 toneladas
(2) Unidad condensadora Trane de 60 toneladas, modelo RAUCC604BB031, S/N J90E80890 y modelo RAUCC604BB031, S/N J90E80886. Voltaje nominal: 460 voltios, 60 Hz, trifásico, Rango de voltaje de utilización: 416-508 voltios, Voltajes nominales del sistema: 440-460-480 voltios, Ampacidad mínima del circuito: 123, Fusible de elemento dual recomendado: 0, Tamaño máximo de fusible 125. (4) Compresores, 460 voltios, 60 hz, trifásicos, 26,3 RLA, 142 LRA. (6) Motores de ventilador, 460 voltios, 60 hz, trifásicos, 1.8 FLA, 1 hp. Peso unitario 3690 lbs, psig: 450 alto-300 bajo. Manuales: RAUC-10M-2. (2) salidas de 2 pulg. y (2) entradas de 3/4 pulg. Dimensiones totales 89 pulgadas de ancho x 114 pulgadas de largo x 80 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU45
- Manufacturer: Trane
- Model: RAUCC604BB031
- Serial Number: 390E80890