Condensador/Enfriador Enfriado por Aire Vilter 7 Toneladas
Condensador/enfriador enfriado por aire Vilter usado. Modelo izquierdo: AFV-90X108-646L-G-36-3-DT-D. Serie: 0707-52478-1. Pedido: 40775D. Gas refrigerante. MAWP: 750 PSI a 250F. MDMT -20F a 750 PSI. Año 2007. (2) Motores de ventilador de 3 HP 460V. Modelo derecho: AFV-90X108-646L-G-36-3-DT-D. Serie: 0707-52478-2. Pedido: 40775D. Refrigerante: aceite. MAWP: 850 PSI a 250 °F. MDMT -20F a 850 PSI. (2) Motores de ventilador de 3 HP 460V. Certificado por Colmac Coil Mfg., Inc. Ejecutado previamente en una aplicación de 'gas dulce'. También conocido como enfriador seco/refrigerador por líquido.
Product Details
- Cantidad en stock: SEPS05
- Manufacturer: Vilter
- Model: AFV-90X108-646L-G-36-3-DT-D, AFV-90X108-646L-G-36-3-DT-D
- Serial Number: 0707-52478-1, 0707-52478-2
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor Voltage: 460
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2007
- Previously Used With: Previously run in a 'sweet gas' application. Also known as a dry cooler / fluid cooler.