Controlador de aire de reposición de aire fresco de Barnebey-Cheney
Controlador de aire de reposición de aire fresco de Barnebey-Cheney. Modelo PPA3-200-8 HECA III, S/N 6384. Acero inoxidable. (4) Pantallas de calibre .045, 2 pulgadas cada compartimento, prefiltro de 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. CH Carbon: 567 libras utilizadas como filtro, 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto después del filtro. Dimensiones interiores del área de purificación de carbón: 36 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho, apertura del filtro 8 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto. Ventilador: Modelo PB8A-PBB, S/N 83F656701. Motor eléctrico Baldor, número de catálogo M3460, estructura 48, 1/2 hp, 3450 rpm, 208/230/460 V, 2,1,2,1 amp, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF396.1
- Manufacturer: Barnebey-Cheney
- Model: PPA3-200-8 HECA III
- Serial Number: 6384
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208/230/460
- Motor Amps: 2.1,2,1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 48
Dimensions:
- Length (Inches): 110
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 44.5
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1984