Unidad de tratamiento de aire King Air Systems Klimatic King DX NH3 - 70 toneladas
Unidad de tratamiento de aire King Air Systems Klimatic King - 70 toneladas. Modelo: Klimatic King 2025-99RH. Número de serie: 89-V-3037-A. Capacidad de refrigeración: 70 toneladas. Refrigerante: DX Amoniaco. (2) Válvulas de expansión AAE-30-L – ¾” FPT. (2) MA – 17 solenoides – bobina 24v bridada ¾”. (2) Filtro Sporlan 8006 – ¾” FPT. Conexión de bobina Entrada 2 ½” IPS, salida 1 ½” IPS. Originalmente instalado en la sala Creamer de Tuscan Dairy en Union, Nueva Jersey, este sistema utiliza los beneficios del amoníaco de expansión directa, que incluyen: inventario minimizado de carga de refrigerante del sistema (una consideración de seguridad importante con amoníaco), tamaños minimizados de las líneas de líquido, costos operativos reducidos y Buenas eficiencias de transferencia de calor. (ACN944).
Product Details
- Cantidad en stock: pHDNN906.
- Manufacturer: King Air Systems
- Model: Klimatic King 2025-99RH
- Serial Number: 89-V-3037-A
- Unit Nominal Tons (TR): 70
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 944
Additional Product Details
- Previously Used With: Originally installed in the Creamer room at Tuscan Dairy in Union, New Jersey.