Aire Mágico 7,5 Toneladas
Aire Mágico 7,5 Ton. BMW modelo 90. Tiene un ventilador con un motor en el interior y un panel de 45 pulg. de largo x 6 pulg. de ancho x 25 pulg. de alto. Información del motor: 1 hp, 1725 rpm, n.° de catálogo RM3116A, especificaciones. #35E411424. S/N F997, 60 hz, 208/230/460 V. Diámetro del ventilador. Cinturón ancho de 22 pulgadas y 13 pulgadas. Dimensiones totales 54 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU858
- Manufacturer: Magic Aire
- Model: 90 BMW