Manipulador de aire Trane de 8 toneladas
Controlador de aire Trane: 8 toneladas. Modelo MCCA008BJ0C0EA0000. Número de serie K00F97650. Módulo de sección de ventilador horizontal. Motor, 5 hp, 200 V, 60 Hz, trifásico. Limitaciones de temperatura del aire de suministro 104 °F máximo de extracción; 200 °F máximo de soplado. Sección del módulo de bobina mediana horizontal, S/N K00F97652. MAWP: 200 psi a 220 °F. Ventilador Greenheck 1, modelo BSQ-100-4, S/N 96K10888. Ventilador Greenheck 2, modelo BSQ-100-4, S/N 96K10887. Entrada: (1) roscada de 2 pulg. Salida: (1) roscada de 2 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU05x
- Manufacturer: Trane
- Model: MCCA008BJ0C0EA0000
- Serial Number: K00F97650