Controlador de aire con cambiador climático modular Trane: 30 toneladas
1992 Manipuladora de aire con cambiador climático modular Trane. Modelo: MCCA30. Capacidad aproximada 30 toneladas. Flujo de aire: 11.000 cfm. Cada unidad cuenta con un módulo de caja de mezcla, un módulo de bobina y un módulo de ventilador. Las especificaciones del módulo incluyen: Diseño exclusivo “Unit Coil” que presenta 8 filas de aletas de aluminio de ½ pulg. a 7 FPI con un área de superficie de 56,7 pies cuadrados, tubos de ½ pulg. de diámetro exterior y paredes de tubo de 0,016 pulg. Ventilador horizontal “FC” con diseño energéticamente eficiente: 551 rpm a 5,29 BHP. Motor del ventilador: 15 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 36/18 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 2,7. Dimensiones del soplador: 1 pie 10 pulgadas de diámetro. x 2 pies 1 pulgada de ancho. Puerto de conexión del conducto del soplador: 2 pies 7 pulgadas de ancho x 2 pies. Las unidades de 7 pulgadas de alto cuentan con un módulo de control industrial (PCM) Tracer ProgRam que proporciona control digital directo y monitoreo de la AHU. (2) puertas de acceso de 1 pie 7 ½ pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto. (2) Mirillas de 6 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto, ubicadas en las secciones de la caja de mezcla y del ventilador. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto MNPT de ½ pulg. Salidas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Puerto, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. puertos de drenaje, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. puertos de drenaje tapados. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 8 pies 4 ½ pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (H15) (ACN165).
Product Details
- Cantidad en stock: CRDH002A-02
- Manufacturer: Trane
- Model: MCCA30
- Serial Number: K92K56060
- Unit Nominal Tons (TR): 30
- CFM: 11000
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 36/18
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: S254T
Dimensions:
- Length (Inches): 114
- Width (Inches): 100.5
- Height (Inches): 70
- Weight (LBS): 3525
- ACN: 165
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992