Trane Penthouse Climate Changer-21 toneladas
Trane Penthouse Climate Changer-21 toneladas. Modelo PCC 21 A-1B 1A 1B 1BGF. Número de serie B3C00274. Escriba 2890-21. Motor Marathon: Modelo AVN 213 TTDBA4026AA, estructura 213T, tipo TDBA, 7,5 hp, trifásico, 1760 rpm, 230/460 V, 21-19,6/9,8 amperios, polea de motor de 6 pulg., polea de ventilador de 14 pulg. Calentador Raywall: Modelo 4 RIH-3, 480 V, 60 hz, 3 kw, trifásico, 3,8 amperios. Dimensiones totales: 16 pies 1 pulgada de largo x 7 pies 5 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ER081
- Manufacturer: Trane
- Model: PCC 21 A-1B1A1B1BGF
- Serial Number: B3C00274
- Unit Nominal Tons (TR): 21
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 21-19.6/9.8
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213T
Dimensions:
- Length (Inches): 193
- Width (Inches): 89
- Height (Inches): 95