Unidad de tratamiento de aire Trane sin usar
Unidad de tratamiento de aire Trane sin usar. Modelo: LPCAA17F1E02K000000300FCAA000A0E00000. S/N: 705021715. Entonces: L3S143AB. Clasificado en 6,83 toneladas (82.000 BTU) en una división de 10 °F. La unidad tiene un serpentín de 6 filas con bandeja de acero inoxidable. Lanzamiento de aire horizontal frontal/superior. 17 pies cuadrados de bobina. Flujo de aire nominal: 8.500 cfm. Espesor del aislamiento: Motor del ventilador de 1 pulg., 3 hp, 4.0 FLA. Temperatura máxima del agua de entrada 200 °F (93 °C). Presión máxima de agua 300 psig (14 bar). Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. Ampacidad máxima: 6,0 amperios. Protección de corriente máxima: 15,0 A, Corriente de entrada del variador: 4,8 A. Los manejadores de aire Packaged Climate Changer de Trane son una de las unidades empaquetadas más rentables diseñadas para cumplir con los estándares de la industria para la calidad del aire interior en el mercado actual. Ampliamente utilizadas en edificios de oficinas, hospitales, escuelas y otras aplicaciones tradicionales de tratamiento de aire, estas unidades están homologadas por UL y ARI y se pueden utilizar en sistemas de volumen constante o variable. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, entrada de agua), (1) pulgadas de ancho x pulgadas de alto. Salidas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. NPT (macho, entrada de agua), (1) descarga de 24 pulgadas de largo x 20 pulgadas de alto (lanzamiento de aire). Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SYCM001.7
- Manufacturer: Trane
- Model: LPCAA17F1E02K000000300FCAA000A0E00000
- Serial Number: 705021715