Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval GHPD
Bomba de desplazamiento positivo Alfa Laval GHPD (G&H). Modelo: GHPD622. Serie: 01-5-9403A. Configuración vertical. Clasificado para 3A y apto para CIP. Presión máxima: 150 PSI. Capacidad máxima: 145 GPM. Desplazamiento nominal de la bomba por revolución: 0,146 galones. Velocidad máxima: 1000 RPM. Sólidos de tamaño máximo: 5/8 pulg. Relación de transmisión: 4,43 (395 RPM finales con motor de 1750 RPM). Placa de identificación del motor ilegible. Puertos: Línea S de 2,5 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDUL501.7a
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: GHPD-622
- Serial Number: 01-5-9403A
Pump Details
- Pump Type: Desplazamiento positivo
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.146