Válvula de obturador de acero inoxidable de 3 vías Alfa Laval Koltek
Válvula de obturador de 3 vías Alfa Laval Koltek. Modelo: AH E11-GC-E-3-T316. Acero inoxidable. Función del actuador: Manual. Conexiones de triple abrazadera. Estas válvulas están diseñadas para su uso en las industrias alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: (2) línea "S" de 3 pulg., (1) conexión macho roscada de 3 pulg. Dimensiones totales: 14 ½ pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN34)
Product Details
- Cantidad en stock: pRWDG015.4a
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: AH E11-GC-E-3-T316