Válvulas de obturador de 3 vías de acero inoxidable Alfa Laval Koltek - 2 pulg.
(4) Válvulas de obturador de 3 vías de acero inoxidable Alfa Laval Koltek. Modelo: AH11-GC-E-2-T316. Material de construcción: acero inoxidable 316. Temperatura máxima: 230°F. Presión máxima contra persiana: 44 PSI. Presión máxima detrás del obturador: 145 PSI. Presión de aire para el actuador: 116 PSI máximo, 73 PSI mínimo. Esta válvula de obturador Koltek de operación manual está diseñada para su uso en las industrias alimentaria, química y farmacéutica donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Tamaño del puerto: 2 pulgadas. (ACN22)
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD458.1a
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: AH11-GC-E-2-T316