Bomba centrífuga Alfa Laval LKH35 (5 CV)
Bomba centrífuga Alfa Laval LKH35. Modelo: LKH35, Número de serie: 559037-01, Código de descripción: H35M120FSS2US18AA. Presión máxima de entrada: 145 PSI. RPM máximas: 3600. Viscosidad máxima del producto: 800 cP. Motor Baldor: 5 HP, Voltios: 208-230/460, AMPS: 13-1.2/6, RPM: 3450, Marco: 184TC, HZ: 60, PH: 3. Entrada (entrada): 2, Salida (entrada): 1. Anterior emparejado con el evaporador de película descendente de efecto único APV.
Product Details
- Cantidad en stock: CMCS01G
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: LKH35
- Serial Number: 559037-01
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Speed RPM: 3600
- Impeller Diameter (inches): 6
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Tri-Clamp
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: Tri-Clamp
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 13-12/6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184TC
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 17
- Weight (LBS): 89
- # of Pieces for Shipping: 1