Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M10-BFG - 780 pies cuadrados
1996 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: M10-BFG. Número de serie: 30101-40938. Número de placas: 277. Superficie de transferencia de calor: Aproximadamente: 780 pies cuadrados. MAWP: 149 psi a 275 °F. Volumen: 48 galones. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 6-1/2 pulg. de ancho x 3 pies 2-1/2 pulg. de alto (ACN329). (SOLDADO AMERICANO).
Product Details
- Cantidad en stock: WJHM015.
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: M10-BFG
- Serial Number: 30101-40938
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 780
- Nominal Flow Capacity: 48
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 277
- MAWP (PSI at temp): 149 psi @ 275 °F
- Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (4) 4 in. dia. ports.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 73
- Width (Inches): 18.5
- Height (Inches): 38.5
- Weight (LBS): 9,500
- # of Pieces for Shipping: 1
- ACN: 329
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1996