Intercambiador de calor de placas Alfa Laval
2000 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo M10-MFG. Número de serie 30106-89039. Número de trabajo ALV: 500305, CRN: L4642.5. Con 26 platos. MAWP 150 psi a 320 F. Mín. Temperatura del metal de diseño -20 F a 150 psi. Pies cuadrados totales: 56,83. Entradas/salidas: 4 pulg. Dimensión A: 116 mm. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 38-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX001.
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: M10-MFG
Heat Exchanger Details