Estrías del intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6x9

Estrías del intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6x9

Intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6x9 únicamente con estrías. Este es sólo el eje central. Cantidad: dos.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HGPS1126B
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: 6x9
  • Número de serie: HC3129NCC, HC3305NCC

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 6
  • Longitud del tubo (pulgadas): 9

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: This is the center shaft only.
Estrías del intercambiador de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6x9
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente