Válvula de obturador de 3 vías Koltek
(2) Válvulas de obturación de 3 vías Koltek. Acero inoxidable. Conexión tri-clamp, diseñada para uso en la industria alimentaria, química, farmacéutica y otras industrias donde se requieren diseños sanitarios. Las válvulas Koltek cumplen con los estándares 3A y están aprobadas por el USDA para plantas lácteas, cárnicas y avícolas. Entradas/salidas: Válvula #1- (3) Línea "S" de 2-1/2 pulg. Válvula #2- (3) Línea "S" de 3 pulg. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pRWDG257.3
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: Koltek