Separador de acero inoxidable Alfa Laval - 80 galones

Separador de acero inoxidable Alfa Laval - 80 galones

Separador de acero inoxidable Alfa Laval. Modelo: DD 750. Capacidad aproximada: 80 galones. Dimensiones interiores: 29 pulg. de diámetro. x 29 pulgadas de alto (pared recta). Cuenta con una escalera de acceso lateral y superior y una mirilla de 4 pulgadas de diámetro. Entrada/salida(s): 1 pulg., (4) 1-1/2 pulg., 2 pulg. (2) 3 pulg. roscados. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 13 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSFF1015.14
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: DD 750
  • Número de serie: 3242-1247

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 159

Detalles adicionales del producto

Separador de acero inoxidable Alfa Laval - 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente