Intercambiador de calor de placas Alfa Laval 2003 sin usar

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval 2003 sin usar

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval 2003 sin usar. Modelo: M10BFG. Número de serie: 30105-71698. (170) Placas de acero inoxidable. Superficie de calefacción: aprox. 434 pies cuadrados MAWP: 150 psi a 212 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Pase único. Entradas/salidas: (4) puertos de 4 pulg. de diámetro (8) con pernos de fijación de 5/8 pulg. de diámetro a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg. Adecuado para aplicaciones industriales y HVAC con aire limpio y homogéneo. , líquidos libres de sólidos. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: GPS002.
  • Manufacturer: Alfa Laval
  • Model: M10BFG
  • Serial Number: 30105-71698

Heat Exchanger Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval 2003 sin usar