Copeland 4R83-2000-TSK Paquete de compresor semihermético de 4 cilindros (208-230/460 V)
Compresor semihermético Copeland de 4 cilindros. Modelo: 4R83-2000-TSK. Número de serie: 84B75495. Refrigerante: freón. Fuente de alimentación: 208-230/460 V, 71,4/35,7 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SWC123bb.a
- Manufacturer: Copeland
- Model: 4R83-2000-TSK
- Serial Number: 84B75495
- Compressor Type: Semi-Hermetic
- Package Included? No
- Stage Type: High Stage
Package Details
Compressor Details
- Compressor Manufacturer: Copeland
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 4R83-2000-TSK
- Compressor SN: 84B75495
Micro Panel Details
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 71.4/35.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 16.5