Patín para compresor Copeland Copelametic - 7,5 HP
Patín de compresor de refrigeración semihermético de freón. Refrigerante R-502. 208/230V, trifásico, 60Hz. El compresor se reemplazó por uno nuevo de julio de 2015. Copeland Copelametic Serie 9 modelo 9RS3-076A-TFC-800, serie 14163160R, 208-230 V trifásico 60 Hz (también clasificado para 200-220 V 50 Hz). Clasificado para 7,5 HP, 57,500 BTUH a +20F, 40,600 BTUH a 0F. La unidad fue retirada en febrero de 2016 de un supermercado que cerró. (ACN40)
Product Details
- Cantidad en stock: SWVF394
- Manufacturer: Copeland
- Model: 9RS3-076A-TFC-800
- Serial Number: 14163160R
- Compressor Type: Semi-Hermetic
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
- Package Manufacturer: Copeland
- Package Model: 9RS3-076A-TFC-800
- Package SN: 14163160R
Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Copeland
- # Compressors in Package: 1
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 40
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2015
- Year Removed from Production: 2016