Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-300 HP
Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWB134. NUMERO DE SERIE SO733NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick 209503-05. Refrigerante R-717, velocidad máxima 3600 rpm. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH193L2078D. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 300 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 349. Horas 46,212. (ACN600)
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC011.
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-134
- Serial Number: SO733NFMCTHAA3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details