Unidad compresora de tornillo rotativo Frick
Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWMII 222E. N/S SO468NFMCTHAC3. Orden de venta de Frick 209503-24. Refrigerante R-717, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 300 psi. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH233L1709F. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 4500 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 400 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 457.2. Horas 41.082. (ACN900)
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC018.
- Manufacturer: Frick
- Model: RWM-II-222E
- Serial Number: SO468NFMCTHAC3
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details