Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-177 300HP con micro y arranque

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-177 300HP con micro y arranque

Frick RWB-II-177, 300HP incluyendo micro y motor de arranque

35.615 Horas, Año 1997

RWB-II-177, Número de serie del paquete S0223HFMCWHAC3, Orden de venta de Frick 263026-01, RPM máximas 3600, PSIG máximas 300.

Modelo de tornillo/N.º de serie TDSH233S2080ER, Refrigerante: R717/R22, Ración de volumen: 2 2-5 0, RPM máximas 4500, Presión de diseño PSIG 350.

Motor de alta eficiencia Ram Industries, 300 HP, 3540 RPM, gabinete ODP, marco 44TTSS, 460 voltios, 330 amperios, trifásico, 60 Hz.

¡Haga clic aquí para ver un vídeo de 360 ​​grados!


Haga clic aquí para ver un video de recorrido


Product Details

  • Cantidad en stock: HAIN100
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-177
  • Serial Number: S0223HFMCWHAC3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1

Dimensions:

  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Paquete de compresor de tornillo Frick RWB-177 300HP con micro y arranque