Frick RWB-II-177 Compresor de tornillo/flash (*HD Micro) - 400HP

Frick RWB-II-177 Compresor de tornillo/flash (*HD Micro) - 400HP

Orden de venta del compresor de tornillo FRICK: 280802-16 Modelo: RWB II-177 N.° de serie SO5731NFMFTHBA3. Modelo de tornillo #: TDSH233S1524E. Separador: N/B #119382 Termosifón: N/B #120110. Relación de volumen: 2.2/5.0, Motor TECO: 400 HP, 410.5 BHP Estructura 5009A, Tipo: ASHASKDP, 4160 voltios trifásico 60 HZ, Amperios: 87.9/48.8, NEMA Diseño B, Rodamientos: 6314C3/6314C3.

Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. Incluye un Micro Panel HD actualizado.

Product Details

  • Cantidad en stock: SBOD11.30
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-177
  • Serial Number: S0573NFMFTHBA3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Frick RWB-II-177 Compresor de tornillo/flash (*HD Micro) - 400HP