Compresor de tornillo Frick RWB-II-222-S - 500 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB II 222 S. Serie: S0838TFMCT0AA03. Pedido: 26946901000. Refrigerante amoniaco. Compresor modelo TDSH233L2301F, refrigerante R717, 2.2-5.0 Vi, año 1999. Compresor reconstruido por ALTA, trabajo C342, fecha 14-02-08. Paquete construido en 1999. Motor eléctrico Ram Industries: 500 HP, 3570 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico. El medidor Hobbs marca: 5.734,4 horas. Dimensiones totales: 179 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto (la altura se puede reducir a 90 pulgadas quitando el filtro de succión).
Product Details
- Cantidad en stock: JSAC04
- Manufacturer: Frick
- Model: RWB-II-222-S
- Serial Number: S0838TFMCT0AA03
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details